Leírás:
Manométer CrNi acél kivitelben, hátsó excentrikus csatlakozással, G 1/2, típus 232.50, minőségi osztály 1, 0, mérési tartomány 0 - 40, 0 bar, Ø 100. CrNi acélból készült csőrugós manométer, teljes egészében rozsdamentes acélból. Gázhalmazállapotú és folyékony, agresszív, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérendő anyagokhoz alkalmas, agresszív környezetben is.
Jellemző:
- Ház: CrNi acél 1.4301
- Menet: G 1/2 AG
- WIKA típus: 232,50
- Minőségi osztály: 1,0
- A tartály átmérője: 100 mm
- Arcvédő: Többrétegű biztonsági üveg
- csatlakozási helyzet: hátsó, excentrikus
- Mérési tartomány max. bar: 40 bar
- Mérési tartomány min. bar: 0 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 200 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -40 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -40 °C
- Skalaosztási érték a bar-tartományban: 1 bar
- Alsó / felső mérési tartományhatár: Túlnyomás