Mérőóra, CrNi acél, G 1/2 hátsó excentrikus, 0 - 16, 0 bar, Ø 100

Cikkszám: 134042
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 134042
EAN / GTIN 4047322484084
Gyártó száma 134042
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Manométer CrNi acél kivitelben, hátsó excentrikus csatlakozással, G 1/2, típus 232.50, minőségi osztály 1, 0, mérési tartomány 0 - 16, 0 bar, Ø 100. CrNi acélból készült csőrugós manométer, teljes egészében rozsdamentes acélból. Gázhalmazállapotú és folyékony, agresszív, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérendő anyagokhoz alkalmas, agresszív környezetben is.

Jellemző:

  • Ház: CrNi acél 1.4301
  • Menet: G 1/2 AG
  • WIKA típus: 232,50
  • Minőségi osztály: 1,0
  • A tartály átmérője: 100 mm
  • Arcvédő: Többrétegű biztonsági üveg
  • csatlakozási helyzet: hátsó, excentrikus
  • Mérési tartomány max. bar: 16 bar
  • Mérési tartomány min. bar: 0 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 200 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -40 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -40 °C
  • Skalaosztási érték a bar-tartományban: 0,5 bar
  • Alsó / felső mérési tartományhatár: Túlnyomás