Leírás:
Csavaros csatlakozó 341, kúpos tömítéssel, R 1, Rp 1, temperöntött acél, fekete, üzemi hőmérséklet -20 °C és 300 °C között, ISO 7-1. A DIN EN 10242 (korábban 2950) szerint. A fekete, nem horganyzott öntött acél szerelvények sorozata a csővezeték-építés klasszikus csavaros szerelvény-sorozata. Öntött acél szerelvényeink kiváló mechanikai terhelhetőségükkel és szabványos csatlakozási technológiájukkal tűnnek ki. Maximális használati hőmérséklet mínuszban = -20 °C, 25 bar. Megengedett üzemi nyomás -20 °C és 120 °C közötti hőmérsékleten: 25 bar. Megengedett üzemi nyomás 120 °C és 300 °C közötti hőmérsékleten: 20-25 bar.
Jellemző:
- Menet: Rp/R 1
- Anyag: fekete öntöttvas B350-10 Design Symbol A
- Felület: fekete
- menetszabvány: ISO 7-1
- Hőmérséklet-tartomány max.: 300 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C