Csavaros csatlakozó 340, kúpos tömítéssel, Rp 3/8, Rp 3/8, temperöntvény, fekete.

Cikkszám: 133822
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 133822
EAN / GTIN 4047322479820
Gyártó száma 133822
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Csavaros csatlakozás 340, kúpos tömítés, Rp 3/8, Rp 3/8, temperöntött acél, fekete, üzemi hőmérséklet -20 °C és 300 °C között, ISO 7-1. A DIN EN 10242 (korábban 2950) szerint. A fekete, nem horganyzott öntött acél szerelvények sorozata a csővezeték-építés klasszikus csavaros szerelvény-sorozata. Öntött acél szerelvényeink kiváló mechanikai terhelhetőségükkel és szabványos csatlakozási technológiájukkal tűnnek ki. Maximális használati hőmérséklet mínuszban = -20 °C, 25 bar. Megengedett üzemi nyomás -20 °C és 120 °C közötti hőmérsékleten: 25 bar. Megengedett üzemi nyomás 120 °C és 300 °C közötti hőmérsékleten: 20-25 bar.

Jellemző:

  • Menet: Rp/Rp 3/8
  • Anyag: fekete öntöttvas B350-10 Design Symbol A
  • Felület: fekete
  • menetszabvány: ISO 7-1
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 300 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C