Csavaros csatlakozó, 97-es ív, lapos tömítésű, Rp 1 1/4, R 1 1/4, temperöntött acél, fekete.

Cikkszám: 133647
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 133647
EAN / GTIN 4047322480369
Gyártó száma 133647
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Csavaros csatlakozó, 97-es íves, lapos tömítésű, Rp 1 1/4, R 1 1/4, temperöntött fekete, üzemi hőmérséklet -20 °C és 200 °C között, ISO 7-1. A maximális hőmérséklet és a maximális üzemi nyomás nem léphet fel egyszerre! A DIN EN 10242 (korábban 2950) szerint. A fekete, nem horganyzott öntött acél szerelvények sorozata a csővezeték-építés klasszikus csavaros szerelvény-sorozata. Öntött acél szerelvényeink kiváló mechanikai terhelhetőségükkel és szabványos csatlakozási technológiájukkal tűnnek ki.

Jellemző:

  • Anyag: fekete öntöttvas B350-10 Design Symbol A
  • Szál 1: 1 1/4 Rp
  • Szál 2: R 1 1/4
  • Felület: fekete
  • menetszabvány: ISO 7-1
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 200 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C