Csavaros csatlakozó, 97-es ív, lapos tömítésű, Rp 1/2, R 1/2, temperöntött fekete

Cikkszám: 133644
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 133644
EAN / GTIN 4047322480314
Gyártó száma 133644
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Csavaros csatlakozó 97, lapos tömítés, Rp 1/2, R 1/2, temperöntött acél, fekete, üzemi hőmérséklet -20 °C és 200 °C között, ISO 7-1. A maximális hőmérséklet és a maximális üzemi nyomás nem léphet fel egyszerre! A DIN EN 10242 (korábban 2950) szerint. A fekete, nem horganyzott öntött acél szerelvények sorozata a csővezeték-építés klasszikus csavaros szerelvény-sorozata. Öntött acél szerelvényeink kiváló mechanikai terhelhetőségükkel és szabványos csatlakozási technológiájukkal tűnnek ki.

Jellemző:

  • Anyag: fekete öntöttvas B350-10 Design Symbol A
  • Szál 1: Rp 1/2
  • Szál 2: R 1/2
  • Felület: fekete
  • menetszabvány: ISO 7-1
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 200 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be a fiókjába

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz