Digitális műhelytolómérő késhegyek nélkül, finombeállítással 500x125 mm

Cikkszám: 1335528
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
Méréstartomány 0 mm - 500 mm
Méréstechnika digital
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Műhelytolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1335528
EAN / GTIN 4029713019372
Gyártó száma 1335528
L-szám L40510 1377
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • Rozsdamentes acél
  • Induktív mérőrendszer, ellenáll a nedvnek és az izzadságnak
  • 13385 ISO
  • LCD-kijelző:
  • 10 mm 300 mm mérési tartománnyal;
  • 12,5 mm a 500 mm mérési tartománytól
  • Rögzítőcsavar

Leírás:

Rozsdamentes acélból készült digitális műhelytolómérő pengés hegyek nélkül. Pontosság a DIN 862 szabvány szerint, reteszelőcsavarral, pengevégekkel és finombeállítással. Olvasás 0,01mm /.0005 inch, 12,5 mm-es LCD kijelző. Nulla beállítás bármely ponton. QuickStart elektronika, QuickLock funkció, PRESET funkció, mm/inch átállítás. Változó adatkimenet (RS 232 + Digimatic + USB), mérőblokk belső méréshez: 20mm.

Jellemző:

  • Anyag: Rozsdamentes acél
  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 0 - 500
  • Hibahatár (mm): 0,04 mm
  • Hibahatár (µm): 40 µm
  • Számjegy magassága: 12,5 mm
  • Mérőpofa hossza (mm): 150 mm
  • Furat méret megközelítés (mm): 20 mm

Szabvány:

EN ISO 3650