3/8″ Ütvecsavarozó dugókulcs (mm) 17 mm

Cikkszám: 13300M 17mm
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
  • Csatlakozó négyszög: 3/8
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
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 13300M 17mm
EAN / GTIN 4991644320028
Gyártó száma 13300M 17mm
L-szám L60050 4266
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 80 mm
  • Dimenzió D2: 22 mm
  • D1: 24,5 mm
  • Hosszúság: 17 mm
  • Magasság: 65,5 mm
  • Hajtás: 3/8″
  • Négyszögletes aljzat
  • Leszorítóerő: 17 mm
  • külső hatszög
  • Felület: mangán-foszfát
  • Anyag: Króm Molibdén