STARCKE Csiszolópapír 713, 230 x 280 mm, szemcse 80

Cikkszám: 132718
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
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
Szemcsézet 80
Csiszolólap szélessége 280 mm
Csiszolólap hossza 230 mm
Termék fajtája Tépőzáras csiszolópapír

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 132718
EAN / GTIN 4002748327186
Gyártó száma 132718
L-szám L51880 131
Gyártó/felelős személy Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Leírás

Leírás:

Festő csiszolóanyag kézi és gépi csiszoláshoz, magas anyagleválasztási képességgel és jó élettartammal. Nagyon jó ár-érték arány. Alkalmas lakkhoz, vakolathoz és töltőanyaghoz. Nagyon jó szakíthatóság.