Radiális fúró- és marófej

Cikkszám: 132590
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
Cikkszám 132590
EAN / GTIN 4069739084015
Gyártó száma 60.1616TOEMR
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI16, radiális tartó, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 60.1616TOEMR
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 42
  • Max. Nyomaték (TQX): 6,3 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 8000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 50 mm
  • Funkcióhossz (WF): 34 mm
  • Szárméret: VDI16
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER16
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: Karomcsatlakozó