Visszacsapó szelep, átmenő kivitel, sárgaréz, G 3/4 AG, 0, 1 - 0, 2 bar

Cikkszám: 132359
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 132359
EAN / GTIN 4047322749527
Gyártó száma 132359
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Visszacsapó szelep, átmenő kivitel, sárgaréz, közeg hőmérséklete max. 180 °C, G 3/4 AG, PN max. 16 bar, nyitási nyomás 0, 1 - 0, 2 bar.

Jellemző:

  • L1: 14,0 mm
  • SW: 36 mm
  • Rugó: Rozsdamentes acél 1,4310
  • Hossz: 77,0 mm
  • Ház: Sárgaréz, csiszolt
  • Menet: G 3/4 AG
  • Anyag: Sárgaréz, csiszolt
  • Beszerelési helyzet: tetszőleges, lehetőleg vízszintes
  • tömítőanyag: FKM
  • áramlási értékek: kb. 190 m³/h
  • Üzemi nyomás max.: 16 bar
  • áramlás iránya: a nyíl irányának megfelelően
  • Nyitási nyomás min.: 0,1 - 0,2 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 180 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -30 °C