Leírás:
T-csatlakozó „NonPlusUltra”, Ø 6 mm, FPM (FDA), p = -0, 99…25 bar, T = -20…150 °C, ES 1.4404, csomagolásonként 10 darab. A „NonPlusUltra” sorozat kiváló anyagminőséget és a legjobb kivitelezést ötvözi. Minden alkatrész maximális tömítettséggel rendelkezik és áramlásoptimalizált. Teljesen korróziómentes és saválló rozsdamentes acélból készültek, felületi érdessége (Ra) < 0, 8, rendkívül strapabíróak és könnyen tisztíthatók (sterilizálhatók is). A mozgatható csavaros csatlakozások speciális forgómechanizmusuknak köszönhetően folyamatos mozgásra alkalmasak. A rozsdamentes acél csavarok sokoldalúan felhasználhatók, például a folyamat- és eljárástechnika, az élelmiszer- és gyógyszeripar, a vízhűtés, a gázok kenése, a vákuum és a tisztatéri alkalmazások területén (a részek megfelelő tisztítása a felhasználó felelőssége). Ideálisak a PUR élelmiszeripari tömlőinkkel (FDA) együtt használva. Kérésre EPDM tömítésekkel, EPDM tömítésekkel ivóvíz-jóváhagyással, DIN EN ISO 14644-1 szerint 3. tisztasági osztályú tisztaterekhez, valamint színes kerámia kódolással is szállítható.
Jellemző:
- L1: 41,6 mm
- L2: 22,5 mm
- Sorozat: NonPlusUltra
- Medium: Sűrített levegő, semleges gázok és folyadékok, olaj, zsír
- Anyag: Rozsdamentes acél 1,4404
- tömítőanyag: FKM/FPM (FDA-kompatibilis)
- külső csőátmérőhöz: 6 mm
- Közeg hőmérséklete max.: 150 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Üzemi hőmérséklet max.: 150 °C
- Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C
- Ajánlott csőanyag: PE, PA, PU, PTFE, FEP, csövek