Leírás:
T-csavaros csatlakozó „NonPlusUltra”, forgatható, G 1/4, Ø 8 mm, FPM (FDA), p = -0, 99…25 bar, T = -20…150 °C, ES 1.4404, csomagolásonként 10 darab. A „NonPlusUltra” sorozat kiváló anyagminőséget és a legjobb kivitelezést ötvözi. Minden alkatrész maximális tömítettséggel rendelkezik és áramlásoptimalizált. Teljesen korróziómentes és saválló rozsdamentes acélból készültek, felületi érdessége (Ra) < 0, 8, rendkívül strapabíróak és könnyen tisztíthatók (sterilizálhatók is). A mozgatható csavaros csatlakozások speciális forgómechanizmusuknak köszönhetően folyamatos mozgásra alkalmasak. A rozsdamentes acél csavarok sokoldalúan felhasználhatók, például a folyamat- és eljárástechnika, az élelmiszer- és gyógyszeripar, a vízhűtés, a gázok kenése, a vákuum és a tisztatéri alkalmazások területén (a részek megfelelő tisztítása a felhasználó felelőssége). Ideálisak a PUR élelmiszeripari tömlőinkkel (FDA) együtt használva. Kérésre EPDM tömítésekkel, EPDM tömítésekkel ivóvíz-jóváhagyással, DIN EN ISO 14644-1 szerint 3. tisztasági osztályú tisztaterekhez, valamint színes kerámia kódolással is szállítható.
Jellemző:
- L1: 30,5 mm
- L2: 23,0 mm
- L3: 49,8 mm
- SW: 17 mm
- Sorozat: NonPlusUltra
- Medium: Sűrített levegő, semleges gázok és folyadékok, olaj, zsír
- Menet: G 1/4 AG
- Anyag: Rozsdamentes acél 1,4404
- menetszabvány: DIN EN ISO 228-1
- tömítőanyag: FKM/FPM (FDA-kompatibilis)
- külső csőátmérőhöz: 8 mm
- Közeg hőmérséklete max.: 150 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
- Üzemi hőmérséklet max.: 150 °C
- Üzemi hőmérséklet min.: -20 °C
- Ajánlott csőanyag: PE, PA, PU, PTFE, FEP, csövek