3/8″ Ütvecsavarozófej bit tartóval 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX PLUS 55IP

Cikkszám: 13134T-52 55IP
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 13134T-52 55IP
EAN / GTIN 4991644327614
Gyártó száma 13134T-52 55IP
L-szám L60050 9385
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 52 mm
  • Dimenzió D2: 22 mm
  • Hajtás: 3/8″
  • Négyszögletes aljzat
  • 55IP
  • Torx Plus
  • Felület: mangán-foszfát
  • Anyag: Króm Molibdén