Sarokcsőfogó S-száj 1 hüvelyk

Cikkszám: 131 010 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Cikkszám 131 010 2
EAN / GTIN 4049002000232
Gyártó száma 131 010 2
L-szám L70060 9
Gyártó/felelős személy Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Leírás

Leírás:

  • króm-vanádium acélból, kovácsolt és edzett
  • 45°-os szögű fogószáj „S” alakú, C forma
  • Csipeszek tükörcsiszolt
  • a forgásirányhoz képest eltolt fogazás
  • A szorítások elkerülése a szorítás elleni védelem révén
  • nagy erőátvitel a teljesen edzett fogókarok révén
  • önzáró, még a legnagyobb terhelés mellett is
  • magas kopásállóság az extra edzett fogazatnak köszönhetően
  • A nyílás szélességének pontos beállítása elveszíthetetlen beállítóanyával
  • két színű porfestékkel festett

Jellemző:

  • Súly: 871 g
  • Hossz: 315 mm
  • Kivitel: porfestett
  • Szín: szürke
  • Méret: 1 in
  • nyitásméret: 0 – 42 mm