Menetfúró bit, gőzölt, M: M12

Cikkszám: 130992 M12
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
366 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

M Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetfajta: M
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Menet szabvány: DIN 13
  • Tűrési osztály: ISO 2 6H

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat gőzölt
Menetfajta M
Szerszámanyag HSS
Szabvány Gyári szabvány
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Profilszög 60 fok
Bekezdő alak B
Felhasználás furattípusnál max. 1,5×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetszerszám fajtája Kézi menetfúró
Menetemelkedés 1,75 mm
Teljes hossz L 52 mm
Élhossz Lc 22 mm
Nyak ⌀ D1 10 mm
Magfurat ⌀ 10,2 mm
Termék fajtája Menetfúró bit

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 130992 M12
EAN / GTIN 4069515009003
Gyártó száma 130992 M12
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Olaj
 

Leírás

Kivitel:

1/4 col hatszög szárral DIN 3126 szerint, C 6,3.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.