{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Bevonat | gőzölt | |
| Menetmérethez | M4 | |
| Menetfajta | M | |
| Szerszámanyag | HSS | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Menet szabvány | DIN 13 | |
| Tűrési osztály | ISO 2 6H | |
| Profilszög | 60 fok | |
| Bekezdő alak | B | |
| Felhasználás furattípusnál | max. 1,5×D átmenő furatnál | |
| Vágásirány | jobbos | |
| Menetszerszám fajtája | kézi menetfúró | |
| Menetemelkedés | 0,7 mm | |
| Teljes hossz L | 34 mm | |
| Magfurat ⌀ | 3,3 mm | |
| Termék fajtája | Menetfúró bit |
| Cikkszám | 130990 M4 | |
| EAN / GTIN | 4062406281236 | |
| Gyártó száma | 130990 M4 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |