STARCKE Csiszolólemez 542, 230 x 280 mm, szemcse 180

Cikkszám: 130949
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 50 Darab
  • Rendelési lépések: 50 Darab
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
Szemcsézet 180
Csiszolólap szélessége 280 mm
Csiszolólap hossza 230 mm
Termék fajtája Csiszolópapír

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 130949
EAN / GTIN 4002748309496
Gyártó száma 130949
Gyártó/felelős személy Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Leírás

Leírás:

Rugalmas hátlappal és speciális sztearátbevonattal ellátott csiszolóanyag a nagymértékű eltávolítás és a hosszú élettartam érdekében. Sokoldalúan használható általános famegmunkálásban és bútorgyártásban. Kenhető fémek csiszolására is alkalmas.