Térdzsákos nadrág UNIQUE Lemberg, Férfi, Zöld/fekete, Méret 82C66

Cikkszám: 13079-230-0309 82C66
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
Cikkszám 13079-230-0309 82C66
EAN / GTIN 5711074438693
Gyártó száma 13079-230-0309 82C66
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A tartós, hármas varrású varratok a lábakon és a keresztben meghosszabbítják a termék élettartamát
  • Az alacsony derékrész és az alakhoz illeszkedő derékrész biztosítja, hogy a nadrág lépést tart a test minden mozgásával
  • Szuper illeszkedés ergonomikus lábakkal és ék alakú betétekkel a láb belsejében és a csőrben (extra megerősítéssel)
  • CORDURA® anyaggal megerősített térdzsebek, felső térdvédő és hajtókás, hogy megakadályozzák a szennyeződések felhalmozódását
  • Jobb láthatóság a környezet számára a fényvisszaverő betéteknek köszönhetően.
  • A rövid vagy HOSSZÚ KABALAKOS térdpárna típusához igazoltan használható, mivel a térdvédő táska magassága állítható

Jellemző:

  • Kétszínű
  • Könnyű anyag
  • Hármas varrású varratok a lábakon és a crotch
  • Alacsony derék és alakra illeszkedő derékrész
  • A nadráglábak ergonómikus alakúak
  • Övhurkok
  • D-gyűrű
  • Zip Fly
  • Szerszámtartó a derékrészen
  • Tágas elülső zsebek CORDURA® anyagból készült megerősítésekkel - egy könnyen hozzáférhető mobiltelefon-zsebbel
  • Hátsó zsebek, megerősített
  • Kalapács hurok, állítható
  • Csípős zseb mobiltelefon zsebbel, füllel és rejtett nyomógomb
  • Összecsukható szabálytáska, CORDURA® szövettel megerősítve
  • Tollzseb
  • Térdzsebek tartós CORDURA® (500 D) anyagból, állítható magasságú, felülről nyitható és nyitható füllel
  • A termék belsejében, ahol a hátsó zseb, a comb zseb és a vonalzó zseb helyezkedik el, egy extra réteg anyagot adtak hozzá megerősítésként
  • Fényvisszaverő betétek
  • Ehhez a modellhez a következő térdvédőt ajánljuk: 00418-100, 00718-100, 50451-916 vagy 20118-915
  • Az EN 14404 SZABVÁNY SZERINTI RÖVID vagy HOSSZÚ térdpárnákkal együtt tanúsítva
  • Anyagösszetétel: 50% pamut/50% poliészter
  • Anyagsűrűség: 205 g/m²
  • Will. 1-2%-kal csökkenhet.
  • Lépés hossza: 82 cm / 32 hüvelyk
  • derékbőség: Lépés hossza: 82 cm / 32 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Alacsony hőmérsékletű vasalás, max. 110 °C
  • tolerálja a normál tisztítás -t.