• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Trapéz kézi menetfúró külön elővágó, bevonat nélkül, Tr: TR18X4

Cikkszám: 130770 TR18X4
Kedvezmény
304,34 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tr Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetfajta: TR
  • Profilszög: 30
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: gyári szabvány
  • Tűrési osztály: DIN 103 7H

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret 18
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta TR
Profilszög 30 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány gyári szabvány
Tűrési osztály DIN 103 7H
Szár Hengeres szár, h9-tel
Belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 1,5×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 4 mm
Teljes hossz L 150 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Szár négyszög □ 9 mm
Magfurat ⌀ 14,25 mm
Menetszerszám fajtája kézi menetfúró
Forgácshornyok száma 3
Vágóélek száma Z 3
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 130770 TR18X4
EAN / GTIN 4062406087647
Gyártó száma 130770 TR18X4
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olaj
 

Leírás

Kivitel:

Elővágó hosszú vezetőcsappal

Figyelem:

A szerszám visszahúzáshoz nem alkalmas.