„metallica” T-csatlakozó, külső csőátmérőhöz 3, MS nikkelezett

Cikkszám: 130091
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Cikkszám 130091
EAN / GTIN 4047322745772
Gyártó száma 130091
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

„metallica” T-csatlakozó, külső csőátmérő 3 mm, üzemi nyomás -0,98–16 bar, üzemi hőmérséklet -20 °C–150 °C, MS nikkelbevonatú. Gyorsan csatlakoztatható csatlakozók, teljes egészében nikkelbevonatú sárgarézből. A hengeres menetes alkatrészek FKM O-gyűrűvel vannak ellátva. A kúpos menetek preCOTE 5 diszperzióval vannak bevonva, így a sorozat összes csatlakozása magas hőmérsékleten is használható (sűrített levegő közeg).