Gépi menetfúró zsákfurathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.6-32

Cikkszám: 130040 NO.6-32
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
  • Rendelési lépések: 3 Darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetfajta: UNC
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: ASME B1.1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret 6-32 UNC
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta UNC
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 371
Menet szabvány ASME B1.1
Tűrési osztály 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
Belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,794 mm
Menet / coll 32
Menet ⌀ 3,505 mm
Teljes hossz L 56 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Szár négyszög □ 3 mm
Magfurat ⌀ 2,77 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű nincs
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 8,8 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 130040 NO.6-32
EAN / GTIN 4062406043315
Gyártó száma 130040 NO.6-32
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
20
Alu
N
18
Alu (rövid forgácsú)
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
15
Acél < 900 N/mm²
P
12
Acél < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Figyelem:

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges