Ing CROSSOVER Mesa, Unisex, Sötét antracit, 39-40 méret

Cikkszám: 13004-230-18 39-40
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
Cikkszám 13004-230-18 39-40
EAN / GTIN 5711074084685
Gyártó száma 13004-230-18 39-40
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Modern, testhez simuló fazon nagy mozgástartománnyal
  • Gombpanel
  • Gallér rejtett gombbal lefelé
  • Az ujjak feltekerhetők és egy gombbal rögzíthetők
  • Megerősített hüvelyes szellőzők
  • Állítható mandzsetták

Jellemző:

  • Prémium
  • Modern fazon
  • Gombpanel
  • Gallér rejtett gombbal lefelé
  • Mellzsebek hajtókával
  • Tolltartó
  • Az ujjak feltekerhetők és egy gombbal rögzíthetők
  • Perselyes szellőző, megerősített
  • Mandzsetták gombállítással
  • Anyagösszetétel: 50% pamut/50% poliészter
  • Anyagsűrűség: 205 g/m²
  • Will. 1-2%-kal csökkenhet.
  • Gallér kerülete: 40 cm / 15,5 hüvelyk

Szabvány:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 60° C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Alacsony hőmérsékletű vasalás, max. 110 °C
  • tolerálja a normál tisztítás -t.