{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menetméret | M17×1,25 | |
| Bevonat | TiN | |
| Menetfajta | MF-LH | |
| Profilszög | 60 fok | |
| Szerszámanyag | HSS E | |
| Szabvány | DIN 376 | |
| Menet szabvány | DIN 13 | |
| Tűrési osztály | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
| Bekezdő alak | C | |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
| Belső hűtés | nem | |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál | |
| Vágásirány | balra | |
| Menetemelkedés | 1,25 mm | |
| Teljes hossz L | 125 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
| Szár négyszög □ | 11 mm | |
| Magfurat ⌀ | 15,75 mm | |
| Menet ⌀ | 17 mm | |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
| Forgácshornyok száma | 3 | |
| Színes gyűrű | Nincs | |
| Vágóélek száma Z | 3 | |
| Menetmélység | 42,5 mm | |
| Termék fajtája | Menetfúró |
| Cikkszám | 130016 M17X1,25 | |
| EAN / GTIN | 4062406022853 | |
| Gyártó száma | 130016 M17X1,25 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |