Gépi menetfúró zsákfurathoz, bevonat nélkül, MF: M13X0,5

Cikkszám: 130010 M13X0,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

MF Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 376
  • Menet szabvány: DIN 13

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M13×0,5
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 376
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Bekezdő alak C
Szár Hengeres szár, h9-tel
Belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,5 mm
Teljes hossz L 110 mm
Szár ⌀ Ds 11 mm
Szár négyszög □ 9 mm
Magfurat ⌀ 12,5 mm
Menet ⌀ 13 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű Nincs
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 32,5 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 130010 M13X0,5
EAN / GTIN 4062406011727
Gyártó száma 130010 M13X0,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
20
Alu
N
18
Alu (rövid forgácsú)
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
15
Acél < 900 N/mm²
P
12
Acél < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Figyelem:

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges