Poliuretán tömlő, tömlő átmérője 8x1,25 mm, természetes színű, 25 m-es tekercsben

Cikkszám: 129757
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 129757
EAN / GTIN 4047322737845
Gyártó száma 129757
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Poliuretán tömlő (PUR), hőmérséklet -20 °C és 60 °C között, tömlő átmérő 8x1, 25 mm, PN 23 °C-on max. 10 bar, természetes színű, tekercsben 25 db A poliuretán tömlők rendkívül nagy rugalmassággal és ezzel összefüggő kis hajlítási sugárral rendelkeznek széles hőmérsékleti tartományban. Még rugalmasabbak, mint az LD-PE tömlők, és nagy kopásállósággal, nagyon jó hidegrugalmassággal, hosszú távú terhelés után alacsony maradandó alakváltozással, a legtöbb olaj, zsír, alifás szénhidrogén és oxigén ellen jó ellenállással rendelkeznek. A legfontosabb alkalmazások: - pneumatikus vagy hidraulikus (mini hidraulika) vezetékek - gépgyártás - motorgyártás - mérő- és szabályozástechnika - külső kalibrálásnak köszönhetően kiválóan alkalmas csatlakozókhoz

Jellemző:

  • Szín: natúr
  • Falvastagság: 1,25 mm
  • Tekercshossz: 25 m
  • Tömlő Ø kívül: 8 mm
  • Belső csőátmérő: 5,5 mm
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C
  • max. Üzemi nyomás 23 °C-on: 10 bar