Kapcsolási nyomásmérő, G 1/2 radiális alsó, mérési tartomány 0 - 6, 0 bar, Ø 100

Cikkszám: 129744
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 129744
EAN / GTIN 4047322737616
Gyártó száma 129744
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Kapcsoló nyomásmérő mágneses rugós kapcsolóval, csatlakozás radiális alsó, G 1/2, típus PGS23, minőségi osztály 1, 0, mérési tartomány 0 - 6 bar, Ø 100. Robusztus kivitelű csőrugós manométer elektromos határjeladóval (mágneses rugós érintkező), érintkező típus: 821.21.
Az elektromos határjelző az első beállított határérték elérése esetén megnyit egy áramkört, majd a második érték elérése esetén újra bezárja. Gázhalmazállapotú, folyékony, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérendő anyagokhoz alkalmas, agresszív környezetben is. névleges üzemi áram: Bekapcsolási áram 1, 0 A Kikapcsolási áram 1, 0 A Folyamatos áram 0, 6 A Kapcsolóállás 821.21: 1. A kontaktus a 2. beállított érték túllépésekor nyílik meg. A kontaktus a beállított értékek túllépése esetén záródik.

Jellemző:

  • Gyűrű: CrNi acél
  • Ház: CrNi acél 1.4301
  • Menet: G 1/2 AG
  • WIKA típus: PGS23
  • mérőelem: CrNi acél
  • Minőségi osztály: 1,0
  • mutatószerkezet: CrNi acél
  • A tartály átmérője: 100 mm
  • Arcvédő: Többrétegű biztonsági üveg
  • csatlakozási helyzet: radiális alsó
  • Kapcsolási teljesítmény max.: 30 W / 50 VA
  • Mérési tartomány max. bar: 6 bar
  • Mérési tartomány min. bar: 0 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 200 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -20 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
  • Névleges üzemi feszültség Ueff max.: 250 V
  • Skalaosztási érték a bar-tartományban: 0,1 bar
  • Alsó / felső mérési tartományhatár: Túlnyomás