2/2 MV, NC, MS, G 1 1/4, DN32, PN 0,5-12, FPM, előfeszített, 24 V DC

Cikkszám: 129507
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
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
Cikkszám 129507
EAN / GTIN 4047322731775
Gyártó száma 129507
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

2/2-utas mágneses szelep, NC, MS, G 1 1/4, DN32, PN 0,5-12, FPM, előfeszített, 24 V DC, közeg hőmérséklete -15 és 100 között, környezeti hőmérséklet -10 és 50 között. Számos területen, például a berendezésgyártásban, a folyamatirányításban vagy a töltéstechnika területén a mágnesszelepek optimális megoldást jelentenek a folyadékok vezérlésére és szabályozására. Ezzel a professzionális standard sorozattal a RIEGLER Németországban tervezett, Európában gyártott folyadékvezérlő szelepeket kínál. A következetesen vezetett moduláris rendszer széles választékot biztosít a szelepek tömítőanyagainak és szeleptestjeinek tekintetében. Ha nem találja a szükséges specifikációt a standard termékválasztékunkban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.