Fúvóka, műanyag, biztonsági fúvóka, csatlakoztatható, G 1/4 IG

Cikkszám: 129390
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 129390
EAN / GTIN 4047322730556
Gyártó száma 129390
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Adagolható fúvóka, műanyag, biztonsági fúvóka, alul csatlakoztatható, PN max. 12 bar, G 1/4 IG. Gépek, motorok, csapágyak, csúszófelületek, mindenféle furatok, üreges testek, formák stb. kifújására és tisztítására.

Jellemző:

  • Fúvóka: M12x1,25
  • Fúvókátípus: biztonsági fúvóka
  • Kézikar: Poliamid üvegszállal (PA6 GF30)
  • Csatlakozó típusa: G 1/4 IG
  • pisztoly test: Polipropilén (PP)
  • Üzemi nyomás max.: 12 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 90 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -10 °C