Fúvóka, műanyag, standard fúvóka, csatlakoztatható, csőcsatlakozó NW 7, 2

Cikkszám: 129371
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 129371
EAN / GTIN 4047322730365
Gyártó száma 129371
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Adagolható fúvóka, műanyag, standard fúvóka, alul csatlakoztatható, PN max. 12 bar, csőcsatlakozó NW 7, 2. Gépek, motorok, csapágyak, csúszófelületek, mindenféle furatok, üreges testek, formák stb. kifújására és tisztítására.

Jellemző:

  • Fúvóka: M12x1,25
  • Fúvókátípus: standard fúvóka
  • Kézikar: Poliamid üvegszállal (PA6 GF30)
  • Csatlakozó típusa: Mellbimbó NW 7,2
  • pisztoly test: Polipropilén (PP)
  • Üzemi nyomás max.: 12 bar
  • Üzemi hőmérséklet max.: 90 °C
  • Üzemi hőmérséklet min.: -10 °C