Leírás:
Műhelycső, puha PVC, hőmérséklet-tartomány -20 °C és 60 °C között, cső átmérője 23x16, PN 23 °C-on max. 15 bar, tekercs hossza 50, rendkívül rugalmas cső sűrített levegő alkalmazásokhoz műhelyekben (sűrített levegőellátás pneumatikus szerszámokhoz, szerelőállomások felszerelése stb.). Az egyenletes szövetbetét garantálja a magas nyomásállóságot, a kiváló kezelhetőséget, a nagy mechanikai szilárdságot és a kiváló összetartó erőt. A magas ózonállóság szintén hozzájárul a tömlő hosszú élettartamához és biztonságához.
Jellemző:
- lélek: Lágy PVC, fekete
- külső burkolat: Lágy PVC, kék
- nyomtatott hordozó: nagy szilárdságú poliészter szövet
- Tekercshossz: 50 m
- Hajlítási sugár min.: 56 mm
- Tömlő Ø kívül: 23 mm
- Belső csőátmérő: 16 mm
- Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C
- Maximális üzemi nyomás 23 °C-on: 15 bar