Műhelycső, puha PVC, cső átmérő 15, 5x10, tekercs hossza 50 m

Cikkszám: 129227
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 129227
EAN / GTIN 4047322728911
Gyártó száma 129227
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Műhelytömlő, puha PVC, hőmérséklet-tartomány -20 °C és 60 °C között, tömlő átmérő 15, 5x10, PN 23 °C-on max. 15 bar, tekercshossz 50, rendkívül rugalmas tömlővel, nyomásos levegő alkalmazásokhoz műhelyekben (nyomásos levegőellátás pneumatikus szerszámokhoz, szerelőállomások felszerelése stb.). Az egyenletes szövetbetét garantálja a magas nyomásállóságot, a kiváló kezelhetőséget, a nagy mechanikai szilárdságot és a kiváló összetartó erőt. A magas ózonállóság szintén hozzájárul a tömlő hosszú élettartamához és biztonságához.

Jellemző:

  • lélek: Lágy PVC, fekete
  • külső burkolat: Lágy PVC, kék
  • nyomtatott hordozó: nagy szilárdságú poliészter szövet
  • Tekercshossz: 50 m
  • Hajlítási sugár min.: 35 mm
  • Tömlő Ø kívül: 15,5 mm
  • Belső csőátmérő: 10 mm
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C
  • Maximális üzemi nyomás 23 °C-on: 15 bar