PVC szövetcső cső átmérője 12x6, tekercsenként 25 m

Cikkszám: 129166
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 129166
EAN / GTIN 4047322728393
Gyártó száma 129166
L-szám L00970 140070
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

PVC szövetcső hőmérséklet: -20 °C és 60 °C között, tömlő átmérője 12x6, PN 23 °C-on max. 15 bar levegő, 20 bar folyadék, tekercs hossza 25 m . Rugalmas, nyomásálló, kopásálló standard tömlő széles körű alkalmazáshoz az iparban, gép- és berendezésgyártásban, kereskedelemben, kézműiparban és laboratóriumokban. - megfelel az (EU) 10/2011 élelmiszerrendeletnek, A, B, C szimulánsok - a kiváló anyagösszetétel garantálja a hosszú élettartamot és a fokozott UV-védelmet

Jellemző:

  • Tekercshossz: 25 m
  • Hajlítási sugár min.: 16 mm
  • Tömlő Ø kívül: 12 mm
  • Belső csőátmérő: 6 mm
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 60 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -20 °C
  • max. Üzemi nyomás 23 °C-on: 15 bar
  • max. Üzemi nyomás folyadékoknál 23 °C-on: 20 bar