Gömbcsuklókihúzó nehéz teherautókhoz, 36 mm-es villanyílással, 15 t maximális húzóerővel

Cikkszám: 129-5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 129-5
EAN / GTIN 4021176865084
Gyártó száma 129-5
L-szám L80010 239
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 129-es sorozatú, nehéz tehergépkocsikhoz való gömbcsuklókihúzó a gömbcsapok hidraulikus kihúzására szolgál a toló- és lánctalpak gömbcsuklóinak eltávolításakor, különösen a közepes és nehéz tehergépkocsik, buszok és építőipari járművek esetében. A 129-es sorozat lenyűgözően széleskörű alkalmazási lehetőségeivel nyűgöz le. A kar szorítási tartománya a középső tengely menetén keresztül állítható.
  • A csavar a befogási tartomány rugalmas beállításához állítható be

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 76 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 2 1
  • Teljes mélység [mm]: 201 mm
  • Teljes mélység [inch]: 7 15/16
  • Teljes magasság [mm]: 161 mm
  • Teljes magasság [inch]: 6 5/16
  • Ágazatok: Haszongépjárművek, hatóságok, gépjárművek, műszaki kereskedelem, elektromos, ipar, vasút
  • Szélesség a lapos hatszögű foglalatokon keresztül [mm]: 19 mm
  • max. Nyomaték [Nm]: 200 Nm
  • max. Nyomaték [ft lb]: 147,52
  • max. Szakítóerő [kN]: 150 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 15 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 16:53
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • Villavastagság a hegyénél, K [mm]: 5,5 mm
  • Villavastagság a csúcsnál, K [inch]: 3/16
  • Villanyílás (pofanyílás) [mm]: 36 mm
  • Villanynyílás (pofanyílás) [inch]: 1 7/16
  • Villamagasság (pofamagasság) [mm]: 22,5 mm
  • Villamagasság (pofamagasság) [inch]: 7/8
  • Karfeszítési tartomány [mm]: 70 mm
  • Karfeszítési tartomány [inch]: 2 3/4

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek