5/16″ Csavarhúzó bit 6 mm

Cikkszám: 128H 6mm
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 128H 6mm
EAN / GTIN 4991644202546
Gyártó száma 128H 6mm
L-szám L60050 6187
Gyártó/felelős személy Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

  • Hosszúság: 32 mm
  • Dimenzió D2: 8 mm
  • Hajtás: 5/16″
  • Külső hatszög
  • Leszorítóerő: 6 mm
  • Külső hatszög
  • Felület: cinkkel foszfátozott
  • Anyag: Speciális bit acél