Axiális fúró- és marófej

Cikkszám: 126885
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
Cikkszám 126885
EAN / GTIN 4069739066707
Gyártó száma 40.2520KRG200IM
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI25, axiális tartó, külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 40.2520KRG200IM
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 62
  • Max. Nyomaték (TQX): 25 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 6000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • A konzol hossza (LPR): 51 mm
  • Funkcióhossz (WF): 51 mm
  • Szárméret: VDI25
  • Interfész mérete: Szorítópatron ER20
  • Hűtés Szerelés: Külső hűtés
  • Csatlakozó: Nútfúrás