Horogkulcs csuklóval 80 - 120 mm-es csuklóval

Cikkszám: 125A.120
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
Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 125A.120
EAN / GTIN 3148511346631
Gyártó száma 125A.120
L-szám L60130 1958
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Az oldalsó résszel ellátott anyákhoz a csukló rugós gyűrűvel van ellátva, amely biztosítja a puha és megbízható működést/krómozott, szaténozott felületű.

Jellemző:

  • A [mm]: 5.5
  • d [mm]: 80 - 120
  • E [mm]: 9
  • L [mm]: 345
  • [g]: 700