Biztos alumínium csőből készült guruló állványzat

Cikkszám: 125132
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 125132
EAN / GTIN 4031405951044
Gyártó száma 125132
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

Tények
  • Stabil alumínium körcsőből készült gördülőállvány hegesztett keretelemekkel
  • Alacsonyabban fekvő munkahelyek esetén az állványzat rugalmasan, alacsonyabb magasságban is felszerelhető.
  • Előremenő korlátok biztosítják a teljes körű biztonságot, egy személy fel- és leszerelheti szintről szintre (két személy használhatja)
  • Szerszám nélküli szerelés dugaszos csatlakozásoknak és gyorszáraknak köszönhetően
  • Az alkatrészek kis súlya megkönnyíti a kezelést
  • Helytakarékos szállítás és tárolás, mivel az egyes alkatrészek kompakt módon egymásba rakhatók és szállító kocsiként használhatók.
  • Nagyfokú rugalmasság és stabilitás a felhajtható háromszög alakú kinyúló résszel és forgó talppal – ideális fal mellé történő felszereléshez vagy szűk folyosókon való mozgatáshoz
  • Négy forgókerék Ø 125 mm, központi terheléseloszlással és orsókkal
  • Alumínium oldalfalak és porfestett korlátkeretek beépített térdvédővel a leesés elleni védelem érdekében
  • GS-tanúsított a DIN EN 1004 szerint
  • Terhelési osztály/állványcsoport 3: 2,0 kN/m²
Információk a fenntarthatósági kritériumokról
  • vállalati tanúsítás: ISO 9001
  • vállalati tanúsítás: ISO 14001
  • vállalati tanúsítás: EN 1090
  • vállalati tanúsítás: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • A MUNK Csoport magatartási kódex szerint működik.
  • A szállítási láncról szóló törvény méretünk miatt nem alkalmazandó.
  • A felhasznált anyagok a műszaki specifikációban vannak felsorolva.
  • Erőforrás-kímélő gyártás: saját fotovoltaikus berendezések
  • Energiahatékony fogyasztás a gyártás során: LED-es világítás
  • Javíthatóság, tartósság és minőség: 15 év garancia a Németországban gyártott sorozatgyártású termékekre
  • újrahasznosíthatóság: Termékeink nagyrészt alumíniumból, acélból vagy fából készülnek, és közvetlenül újrahasznosításra alkalmasak.
  • Szociálisan elfogadható munkakörülmények a termelésben: méltányos bérek, nemek közötti egyenlőség
  • Takarékos és újrahasznosítható csomagolás: Nincs polisztirol használata, túlnyomórészt fa és karton felhasználása, kis mennyiségű műanyag
  • Nincs egészségügyi kockázat a felhasználók számára