Platformos tolókocsi

Cikkszám: 12506
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Tolókengyeles kocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 12506
EAN / GTIN 4017976125060
Gyártó száma 12506
L-szám L90080 849
Gyártó/felelős személy Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

nem szerelt

Leírás:

A Super Multi-Vario transzportert kifejezetten nehéz terhekhez tervezték. A kiváló minőségű, golyóscsapágyazott kerékagyakkal ellátott, rugalmas, tömör gumiból készült görgők kiváló manőverezhetőséget és nagyon sima futást biztosítanak. Hegesztett acélcső és profilacél, porszórtan bevonva, kék RAL 5007. Platformok csúszásmentes szitanyomólemezzel, vízálló rétegelt lemezből. 2 lengőkerék és 2 fix görgő, elasztikus tömör gumiabroncsok, kékesszürke „nyomvonal nélküli”, golyóscsapágyazott kerékagyak. Fékek a lengőkerekeken

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 1200
Hatásos hossz (mm): 2000
Tényleges szélesség (mm): 800
Rakfelület magassága (mm): 283
teljes hossz (mm): 2155
Teljes szélesség (mm): 800
Teljes magasság (mm): 1005
Gumiabroncsok: Rugalmas tömör gumi kékesszürke
Kerékméret (mm): 200 × 50

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek