VHM rövid lépcsős magfurat fúró 90°, TiAlN, Menetmérethez: M2F

Cikkszám: 125050 M2F
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetmérethez Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 8378
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Fogak száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetmérethez M2F
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 8378
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Fogak száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Szár DIN 6535 HA, h6
Süllyesztő lépcső szöge 90 fok
Belső hűtés nem
⌀ D1 1. lépcső letöréssel h8 1,8 mm
⌀ D2 2. lépcső letöréssel h8 2,5 mm
Lépcső magassága L1 1. Lépcső 5,3 mm
Forgácshorony hossza Lc 20 mm
Teljes hossz L 62 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,05 mm/ford.
Szártűrés h6
Színes gyűrű Nincs
Felhasználás furattípusnál zsák- és átmenő furatnál
Termék fajtája Lépcsős fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 125050 M2F
EAN / GTIN 4045197265500
Gyártó száma 125050 M2F
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
260
Alu (rövid forgácsú)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Acél < 500 N/mm²
P
90
Acél < 750 N/mm²
P
90
Acél < 900 N/mm²
P
90
Acél < 1100 N/mm²
P
60
Acél < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon stabil − lépcsőhossz a DIN 8378 szerint. Pontos egytengelyűség a fúrási és süllyesztési ⌀ közötti szoros körfutási tűrésekhez.

Felhasználás:

Különösen alkalmas NC-gépekhez és automatákhoz. A DIN336 1. lap szerinti menet-magfuratokhoz 90°-os süllyesztéssel. Így a következő műveletben a menetfúró nem az éles furatélen vág be.
F méret: Magfuratok a rákövetkező menetformázókhoz.