Külső mikrométer menetméréshez, 75-100 mm, 2-3 mm/13-9TPI

Cikkszám: 125-118
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 125-118
EAN / GTIN 4946368014388
Gyártó száma 125-118
L-szám L40010 10982
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

60 fokos V alakú ülékkel és kúpos orsócsúccsal rendelkezik az oldalátmérő könnyű méréséhez. Rácsos mérőerővel az állandó mérőerőhöz. Beállítószabvánnyal felszerelve (25 mm-es mérési tartománytól).

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 75 - 100
Pontosság: ±(2+L/75) µm, L = max. mérési tartomány (mm)
Beosztás: 0,01 mm
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Tömeg: 465
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, 60°-os állítási szabvány (25 mm-től), állítókulcs.

Megfelelő termékek