2/2 utas mágnesszelep, NC, sárgaréz, G 1/4, DN 3, PN 0-10, FKM, közvetlen vezérlésű 12 V DC

Cikkszám: 124899
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 124899
EAN / GTIN 4047322726368
Gyártó száma 124899
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

2/2 utas mágnesszelep, közegszeparált, NC, MS, G 1/4, DN 3,0, PN 0-10, FKM, közvetlen vezérlésű 12 V DC, közeg hőmérséklete 0–90 °C, környezeti hőmérséklet 0–55 °C. A médiumtól elválasztott mágnesszelepek a folyadékok vezérlésének elengedhetetlen elemei a berendezésekben. Ezeknél a közvetlen vagy elővezérelt szelepeknél csak a folyadéktartó ház és az elválasztó membrán érintkezik a közeggel. Így ezek a szelepek számos különböző közegnek ellenállnak (lásd a ellenállóképességi táblázatot). Emellett a sárgaréz ház minden általános ivóvízre vonatkozó követelménynek megfelel. A közvetlen vezérlésű szelep 3/2 utas kivitelben keverőszelepként vagy tetszőleges áramlási irányhoz használható. Az elővezérelt szelep alaphelyzetben áram nélkül zárva van. A 3/2 utasító szelep egyszerű elforgatásával az alaphelyzet áramtalan nyitottá változtatható.