Külső mikrométer cserélhető mérőbetétekkel, 25-50 mm

Cikkszám: 124-174
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 124-174
EAN / GTIN 4946368013848
Gyártó száma 124-174
L-szám L40010 7776
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A fogazási kör vagy a közvetett fogvastagság mérésére a fogaskerekek és a csigakerekes fogaskerekek esetében. A különböző cserélhető acél vagy keményfém golyós mérőbetétek (opcionális tartozékok) lehetővé teszik a 0,5-5,25 mm közötti modulok mérését.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 25 - 50
Digitális lépésérték: 0,001 mm / 0,001 mm/0,00005″ (digimatikus modell)
Beosztás: 0,01 mm
Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott, Ø 18 mm
Mérőerő: 5-10
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs, cserélhető mérőbetétek nélkül.

Megfelelő termékek