INDUSTRY Lowell térdzsebű nadrág, Unisex, Fekete, Méret 82C56

Cikkszám: 12362-630-09 82C56
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 12362-630-09 82C56
EAN / GTIN 5707209964069
Gyártó száma 12362-630-09 82C56
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A tartós, hármas varrású varratok a lábakon és a keresztben meghosszabbítják a termék élettartamát
  • Állítható felfüggesztők
  • Egyedi beállítás állítható derékrésszel
  • Megerősített szabálytáska
  • A térdzsebek magassága állítható, így a térdvédelem optimálisan a térdre kerül
  • A termék alkalmas ipari mosáshoz
  • , igazolt használat a RÖVID vagy HOSSZÚ KABALÁJA típusú térdpárnával, mivel a térdvédő táska magassága állítható

Jellemző:

  • Hármas varrású varratok a lábakon és a crotch
  • Vállpántok anyagból, állítható, rövid, erős rugalmas és műanyag csatokkal
  • Vállpántos zseb hajtókával és rejtett préscsapokkal
  • D-gyűrű
  • Belső zseb tépőzárral
  • A derékrész állítható
  • Elülső zsebek
  • Zip Fly
  • Hátsó zsebek hajtókával és rejtett nyomókarral
  • Combzseb hajtókával és rejtett nyomókákkal
  • Szabálytáska, megerősített
  • Térdzsebek, állítható magasságú
  • Kontrasztos varratok
  • Ehhez a modellhez a következő térdvédőt ajánljuk: 00418-100, 00718-100, 50451-916 vagy 20118-915
  • Az EN 14404 SZABVÁNY SZERINTI RÖVID vagy HOSSZÚ térdpárnákkal együtt tanúsítva
  • Anyagösszetétel: 100% pamut
  • Anyagsűrűség: 355 g/m²
  • Will. 3-5%-kal csökkenhet.
  • Lépéshossz: 82 cm / 32 hüvelyk
  • derékbőség: Lépéshossz: 82 cm / 32 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Figyelem:

  • Főzőlap, max. 95°C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Magas hőmérsékletű vasalás, max. 200 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.