Radialis fúró- és marófej, visszahúzott, Polygon ISO 26623 PSC 50, 80.50C55482RIK

Cikkszám: 123584
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
Cikkszám 123584
EAN / GTIN 4069739057569
Gyártó száma 80.50C55482RIK
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Meghajtott szerszámok, VDI50, radiális szerelés, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 80.50C55482RIK
  • Termék fajtája: Meghajtott szerszámok
  • Teljes magasság (OAH): 110
  • Max. Nyomaték (TQX): 100 Nm
  • Max. Sebesség, bemeneti (RPMX): 4000 ford./perc
  • Sebességváltó áttétel (TR): 1:1
  • A konzol hossza (LPR): 183 mm
  • Funkcióhossz (WF): 124 mm
  • Szárméret: VDI50
  • Interfész mérete: PSC 50
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés
  • Csatlakozó: DIN 5482