INDUSTRY Trenton kabát, Unisex, fekete-kék, L méret

Cikkszám: 12307-630-010 L
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
Cikkszám 12307-630-010 L
EAN / GTIN 5707209956460
Gyártó száma 12307-630-010 L
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • A tartós, hármas varrású varratok az ujjakon, a vállakon és az oldalakon meghosszabbítják a termék élettartamát
  • Lezárás időjárásvédő csíkkal és rejtett patentokkal a karcolások elkerülése érdekében
  • D-gyűrű kulcs vagy ID kártyákhoz
  • A formázott ujjak nagy mozgásszabadságot biztosítanak
  • Egyedi beállítás állítható derékrésszel
  • A termék alkalmas ipari mosásra

Jellemző:

  • Hármas varrású varratok az ujjakon, a vállakon és az oldalakon
  • Álló gallér
  • Lezárás időjárásvédő csíkkal és rejtett patentokkal
  • Mellzsebek hajtókával és rejtett nyomóragokkal
  • D-gyűrű
  • Az ergonomikus kialakítású ujjak nagy mozgásszabadságot biztosítanak
  • Tollzseb
  • Elülső zsebek
  • Belső zsebek
  • Derékrész nyomógombos beállítással
  • Mandzsetták nyomógombos beállítással
  • Kontrasztos varratok
  • Anyagösszetétel: 100% pamut
  • Anyagsűrűség: 355 g/m²
  • Will. 3-5%-kal csökkenhet.
  • Mellkas kerülete: 104 cm / 41 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Figyelem:

  • Főzőlap, max. 95°C..
  • Ne klórt
  • Tolerálja a szárítógépeket - kezdeti hőmérséklet max. 80°C..
  • Magas hőmérsékletű vasalás, max. 200 °C
  • tűri a normál tisztítás -t.