{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Master Steel | |
| Névleges ⌀ DC | 11 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | DIN 6535 | |
| Kivitel | 8×D | |
| Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
| Vágóélek száma Z | 2 | |
| Csúcsszög | 135 fok | |
| Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 97,5 mm | |
| Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
| Belső hűtés | igen, 25 bar-ral | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Semi-Standard | igen | |
| Forgácshorony hossza Lc | 114 mm | |
| Teljes hossz L | 162 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
| Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/ford. | |
| Termék fajtája | Csigafúró |
| Cikkszám | 123041 11 | |
| EAN / GTIN | 4069515031158 | |
| Gyártó száma | 123041 11 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |