GARANT Master Steel tömör keményfém nagy teljesítményű fúró hengeres szárral. DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,01-Xmm

Cikkszám: 123040 8,01-X
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 3 Darab -től/tól
    308,05 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    256,71 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Kivitel: 8×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Steel
⌀ tartomány 8,01 mm - 10,00 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Kivitel 8×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 135 fok
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Belső hűtés Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 95 mm
Teljes hossz L 142 mm
Szár ⌀ Ds 10 mm
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 123040 8,01-X
EAN / GTIN 4069515049399
Gyártó száma 123040 8,01-X
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
130
Acél < 750 N/mm²
P
120
Acél < 900 N/mm²
P
110
Acél < 1100 N/mm²
P
100
Acél < 1400 N/mm²
P
80
GG(G)
K
95
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Robusztus fúró kivitel és optimalizált speciális csúcskialakítás a lehető legjobb forgácsalakítás és biztonságos forgácstörés érdekében egyidejűleg megnövelt előtolási értékek mellett. Továbbfejlesztett mikrogeometria, konvex vágóél alak és kúppalást köszörülés a fő vágóél további stabilitása érdekében. Optimalizált forgácshorony geometria és szabadalmaztatott homlokgeometria a folyamatbiztos forgácseltávolítás érdekében acél munkadaraboknál és öntvényeknél. A legújabb generációs nagy teljesítményű bevonat.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 123041 számmal rendelje meg.
HE alak: a 123040 + 129100 HE számmal rendelje meg.
Szállítási határidő: 8 munkahét.
Minimális rendelési mennyiség: 3 db
Ügyfélspecifikus egyedi gyártás: Sztornózás maximum a megrendelés visszaigazolás megérkezésétől számított 3 munkanapig. A visszavétel ki van zárva. Fenntartjuk a jogot a +/-10%-os (min. 1 darabos) túl- és alulteljesítésre.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése