GARANT Master Steel Speed VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 15,2mm

Cikkszám: 123025 15,2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Kivitel: 8×D
  • Tűrés névleges ⌀: h7
  • Vágóélek száma Z: 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Steel
Névleges ⌀ DC 15,2 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Kivitel 8×D
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 135 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 129,2 mm
Szár DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 152 mm
Teljes hossz L 203 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,26 mm/ford.
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 123025 15,2
EAN / GTIN 4045197844606
Gyártó száma 123025 15,2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
195
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
135
Acél < 1100 N/mm²
P
125
Acél < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
65
GG
K
120
GGG
K
115
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon magas vágósebességekkel való használathoz kifejlesztve. Kitűnően alkalmas alacsony teljesítményfelvételű gépekhez és magas fordulatszámokhoz.
  • Lényegesen alacsonyabb forgácsoló erők a speciális vágóél geometria következtében.
  • Bevonat a kitűnő kopásállóság érdekében magas folyamathő esetén is.
  • Polírozott forgácshornyok a jó forgácselvezetés érdekében.

A keskeny keresztél és a 4 vezetőszalag különleges elrendezése nagy pozicionálási és egytengelyűségi pontosságot eredményeznek. Optimalizált mikrogeometria a hosszabb élettartam és nagyobb teljesítmény érdekében.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható
HB alak: a 123026 számmal rendelje meg.
HE alak: a 123025 + 129100HE számmal rendelje meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése