Köszörűkorong állványos köszörűre 200x25x20 mm alak - 1 89A60L5AV217

Cikkszám: 122997
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
  • Rendelési lépések: 3 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 122997
EAN / GTIN 9003171229974
Gyártó száma 122997
L-szám L50140 673
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

Ez a tárcsa a hőmérséklet-érzékeny acélok és HSS-szerszámok köszörüléséhez és élezéséhez a legmegfelelőbb választás. Az alumínium-oxid használata különösen hűvös vágást eredményez, így elkerülhető a munkadarabot érő további hőterhelés. Méretek széles választékát kínáljuk a leggyakoribb alkalmazások lefedésére. Egy redukciós gyűrűkészletet már tartalmaz a csomagolás, és az is utánrendelhető.

Jellemző:

  • Formája: egyenes
  • Szemcseméret: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Anyag alkalmassága: Acél, HSS
  • Specifikáció : 89A 60 L5A V217
  • Méretek (D x D x H): 200 x 25 x 20 mm
  • A tartály átmérője: 200 mm
  • Vastagság: 25 mm
  • Furat: 20 mm
  • Szerszám: Állványos köszörű

Előny:

  • Hűvös csiszolás.
  • Nagyon nyugodt járás
  • Egymásra helyezhető

Felhasználás:

  • Hőmérsékletérzékeny acélok és HSS-szerszámok köszörüléséhez és élezéséhez.